JEU LETTRES

Réf.: 292A.4
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
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 292A.4
EAN / GTIN 3148511663264
Réf. fabricant 292A.4
Article hors catalogue L60130 3580

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Acier au carbone 60 HRc
  • Livré dans un coffret plastique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 70
  • Dimensions [mm]: 110 x 40 x 80
  • Section de marquage [mm]: 8 x 8
  • [g]: 800