Clé polygonale à frapper ∙ à 12 pans ∙ avec 2 surfaces de frappe ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 27 ∙ 220.5 mm

Réf.: 2872SZ-27
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
Référence article 2872SZ-27
EAN / GTIN 4000896207183
Réf. fabricant 2872SZ-27
Article hors catalogue L60140 4199

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de la vis d’étrier de frein sur les véhicules utilitaires
  • Le profil à 12 pans permet de placer la clé même sur les vissages difficiles d'accès
Pour par ex. MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ bus KÄSSBOHRER Volvo FH
  • Serrage de vis contrôlé avec clé dynamométrique selon les indications du fabricant
  • Surface de clé avec formule gravée au laser pour le calcul de la longueur effective correcte
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 27 mm
  • Dimensions / longueur : 220.5 mm