Dispositif de mesure de la force mécanique 283-902, N max. 500 N, Lisibilité 5 N

Réf.: 283-902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 283-902
EAN / GTIN 4045761002258
Réf. fabricant 283-902

Description

Description:

  • Tube gradué en aluminium: robuste, durable, inoxydable
  • Échelle de Newton: Affichage du résultat de la mesure en Newton
  • Double échelle: Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
  • Mesure de la force de compression: possible avec un kit de compression en option, voir les accessoires
  • Poignée de serie
  • Aiguille de traînage
  • Barre de retenue: la barre de retenue rotative permet de toujours orienter l’échelle dans le sens optimal
  • Précision élevée: suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
  • Ressort en inox infatigable
  • Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à
  • Finition de qualité: graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l’abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: ± 0,3% du [Max]
  • Plage de tare: 20 % du [Max]

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires