Échelle de printemps 281-301, Portée 100 g, Lecture 1 g

Réf.: 281-301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 281-301
EAN / GTIN 4045761002050
Réf. fabricant 281-301
Article hors catalogue L40250 2700

Description

Description:

  • Tube gradué en aluminium: robuste, durable, inoxydable
  • Échelle grammes: affichage des résultats de mesure en g plutôt qu’en N
  • Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
  • Mesure de la force de compression: possible avec un kit de compression en option, voir les accessoires
  • Barre de retenue: la barre de retenue rotative permet de toujours orienter l’échelle dans le sens optimal
  • Précision élevée: suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
  • Ressort en inox infatigable
  • Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à 360°
  • Finition de qualité: graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l’abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: ± 0,3% du [Max]
  • Plage de tare: 20 % du [Max]

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires