TGBHR 19C-6 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2801894
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMO-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801894
EAN / GTIN 7291075278330
Réf. fabricant 2801894
Article hors catalogue L23920 1254

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.256″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.224″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.3″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.472″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.256″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.224″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.65″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.3″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout