HLPGR 3225-12-A3.5-T25 Outils pour les plaquettes type-L LPGIR/L

Réf.: 2801790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801790
EAN / GTIN 7291075211948
Réf. fabricant 2801790
Article hors catalogue L23920 1804

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.3 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout