GEHIL 12.7-14-2-T4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801785
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801785
EAN / GTIN 7291075146523
Réf. fabricant 2801785
Article hors catalogue L23920 1043

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.095″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.075″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.157″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.095″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.075″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.41″
  • Longueur tête (LH): 1.38″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout