• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé de montage, Type: 3-6

Réf.: 279952 3-6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur de gorge w 3 mm - 6 mm
Référence fabricant ETF 3-6
Type de produit Clé de montage

Identification et classification

Référence article 279952 3-6
EAN / GTIN 7291075420852
Réf. fabricant 7006423

Description

Exécution:

Clé de montage pour outils de tronçonnage.

Adapté(s) pour:

Outils de rainurage Iscar pour plaquettes de coupe TNF.