Porte-plaquettes Eco convexe pour carottage 140/230 mm

Réf.: 273887 140/230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 140 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 230 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 13 mm
Vis de serrage 279815 9
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273887 140/230
EAN / GTIN 4045197516619

Description

Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273851. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Eco" Afficher tout
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
    Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier