• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lame de tronçonnage Acier 32/2,2 mm

Réf.: 273551 32/2,2
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 32 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 60 mm
Largeur b2 1,6 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Profondeur gorge max. tmax 25 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273551 32/2,2

Description

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier