Clé à molette, réglable de 6″.

Réf.: 2669072
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2669072
EAN / GTIN 4010886933640
Réf. fabricant 2669072

Description

Description:

Taille 6″ - 18″ = ISO 6787, tête inclinée à 15°, Taille 24″ = ISO 6787, tête inclinée à 22,5°, Modèle suédois, molette avec rotation à gauche, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, Phosphatée, tête polie, Phosphaté, la tête dans les nuages, Avec trou de suspension

Caractéristique(s):

  • trou de suspension : 1
  • version : modèle suédois, rouleau gauche
  • échelle de réglage : non
  • largeur totale [mm] : 46 mm
  • hauteur totale [mm] : 12 mm
  • longueur totale [pouces] : 6
  • longueur totale [mm] : 155 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.