{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Code ISO porte-outils | SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12 | |
Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 20 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Pièce de rechange | 269981 5 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 265111 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941961 |