{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del mango | 25 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Código ISO Soporte | SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12 | |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
| Anchura de función L4 | 32 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 20 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Pieza de repuesto | 269981 5 | |
| Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 265111 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197941961 | |
| Número del fabricante | 265111 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |