• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Corps de base pour barres d'alésage Acier DM, 5×D, Système / ⌀ queue: DM/60

Réf.: 264910 DM/60
Remise
648,00 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 60 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Système DM
Arrosage interne oui
Longueur totale L 508 mm
Déport H corps de base 10 mm
Vis de montage 269025 1
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Têtes de coupe interchangeables adaptées 264838; 264839
Type de produit ‌Corps de barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 264910 DM/60
EAN / GTIN 4251414902206
Réf. fabricant TLC01190
Fabricant/personne responsable SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

Remarque(s):

Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous