{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 60 mm | |
| Indv. drejedybde op til | 5×D | |
| System | DM | |
| Indvendig køling | ja | |
| Samlet længde L | 508 mm | |
| Midterforskydning H, basisenhed | 10 mm | |
| Montageskrue | 269025 1 | |
| Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 | |
| Højtryksforbindelsesslange | 269207 | |
| passende udskiftelige skærehoveder | 264838; 264839 | |
| Produkttype | Borestangsbasisenhed |
| Artikelnummer | 264910 DM/60 | |
| EAN/GTIN | 4251414902206 | |
| Producentnummer | TLC01190 | |
| Producent/ansvarlig person | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |