• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute DM/51

Réf.: 264839 DM/51
Remise
259,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation Gauche
Système DM
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable DIL
Plaquette adaptée 16
Angle d'attaque 90 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
Déport L3 25 mm
Longueur totale L 35 mm
Sous-plaquette 279820 1
Vis pour sous-plaquette 269027 3
Bride, vis, joint torique 279835 2
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264839 DM/51
EAN / GTIN 4251414902862

Description

Exécution:

Pour plaquettes à fileter réf. 16.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "Master Mute" Afficher tout
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
    Système / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier