BURIN GAINE - LONGUEUR 220MM

Réf.: 263.G22
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 263.G22
EAN / GTIN 3148511616437
Réf. fabricant 263.G22
Article hors catalogue L60130 178

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Burin plat de mécanicien
  • dureté du tranchant = 57 - 60 HRc
  • dureté de la tête de frappe = 36 - 44 HRc
  • angle du tranchant: 60

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 415
  • [kg]: 0,415