{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SVHCR/L 2525M11 | |
Plaquette adaptée | VC.. 1103.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 22,9 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261309 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406396848 |