Plaquette de tournage VCGT 110302, pour semi-finition

Réf.: 261453 HU7310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,02 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    15,85 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 596 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCGT 110302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7310
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche; Finition; Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 261453 HU7310
EAN / GTIN 4045197671561
Réf. fabricant 261453 HU7310
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
Alu > 10% Si
N
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec