• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Filtre, surface filtrante 230 cm², 97 x 79 x 30 mm, adapté au GAS 18V-1

Réf.: 2608000664
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2608000664
EAN / GTIN 3165140923361
Réf. fabricant 2608000664
Article hors catalogue L00590 1924
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Compatible avec : GAS 18V-1 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 150 mm
  • Dimension longueur: 30 mm
  • Dimensions, largeur mm: 79
  • Dimension, hauteur mm: 30
  • Dimension, longueur mm: 97
  • Dimensions (longueur x largeur x hauteur) mm: 97 x 79 x 30
  • Poids brut: 0,071 kg
  • Taille cm².: 230
  • Poids net: 0,051 kg
  • Volume: 0,45 dm3
  • Avantage HL (court): Filter

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous