{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | DNMG 150608 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Nuance | HB7410-1 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Revêtement | TiCN | |
| Application principale | Ti | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | TAM | |
| Tolérance | G | |
| Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 90 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 250762 HB7410-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406251581 | |
| Réf. fabricant | 250762 HB7410-1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |