• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Tête de coupe QuickTurn 25/11 mm

Réf.: 250606 25/11
Remise
284,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickTurn
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2525M11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 48,5 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 8
Vis pour sous-plaquette 259025 5
Bride 259038 6
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250606 25/11
EAN / GTIN 4045197650375

Description

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride. Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes