C6 HELIL 4T25 Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage avec attachements interchangeables CAMFIX

Réf.: 2500679
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500679
EAN / GTIN 7291075278088
Réf. fabricant 2500679
Article hors catalogue L23920 1258

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 108 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 31.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 108 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout