SLS CHASSE CLOU GAINE 6MM

Réf.: 247.G6SLS
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 247.G6SLS
EAN / GTIN 3662424051692
Réf. fabricant 247.G6SLS

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Tête de frappe trempée à 36 - 44 HRc
  • Pointe trempée à 52 - 60 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 140