Description:
Tyrolit propose un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines et divers pas de dentures. Ces outils conviennent pour une rectification à sec et sous arrosage de scies en acier rapide, acier au chrome-vanadium et à denture Stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils de bord, dans les formes 1, 1F, 1C, avec des diamètres allant de 150 à 350 mm.
Caractéristique(s):
- Form: 1 MEULE PLATE.
- Spécification : M455A809K6B22 /63
- Dimension (D x T x H): 300 x 10 x 32 mm
- Diamètre: 300 mm
- Epaisseur: 10 mm
- Alésage: 32 mm
- Granulométrie: 80
- Vs /max: 63 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
Avantage(s):
- Grande tenue de profil
- Pour rectification sous arrosage
- Adaptés aux exigences d'état de surface
Utilisation:
- Pour la rectification sous arrosage et à sec de l'acier rapide, du CV et des scies stellitées