• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET Cermet ASG4000 25 mm

Réf.: 239816 25
Remise
381,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 25 mm
Revêtement DST
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Arrosage interne oui
pour porte-outils 239880 − 239940 22 − 26,99
Long. coupe l1 6 mm
Long. tête l 20 mm
Nombre de dents Z 6
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,8 mm/tr
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239816 25
EAN / GTIN 4047109236578
Réf. fabricant 75J.93.25H7D

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
140
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Têtes d'alésage à denture droite,rectifiées pour l'ajustement H7.
Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.
Dans la géométrie ASG4000, denture droite avec angle d’attaque de 25°.
Spécialement conçu pour les trous débouchants dans l’acier.

Remarque(s):

  • Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.
  • Porte-outils correspondants, voir 239880239940.
  • Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.
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
    ⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier