Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 39,2 mm

Réf.: 236604 39,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 39,2
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 200 mm
Longueur de col LA 243 mm
⌀ queue ABS® Ds 63 mm
Code ISO plaquette SOGX 120408 42-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236604 39,2
EAN / GTIN 4047109201880
Réf. fabricant U45 63920

Description

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,35

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier