Plaquette KOMET® 42-010

Réf.: 236608 42-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,80 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,00 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 120408-01
Série KUB Pentron®
Désignation 42-010
Nuance BK7710
Type Alu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236608 42-010
EAN / GTIN 4047109213579
Réf. fabricant W80 42010.087710

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Désignation type W80 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier