Adaptateur 1/4″ 4ct, 10 mm pour 7 R / 7 UR

Réf.: 2320495
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2320495
EAN / GTIN 4010886894958
Réf. fabricant 2320495
Article hors catalogue L60160 3306

Description

Description:

Avec déclenchement par poussoir, résistant à l'usure, phosphaté au manganèse
Anneau à rotation rapide pour un desserrage ou un serrage rapide
Maintient sûr de l'adaptateur dans le cliquet grâce à un circlip
Corps chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Hauteur totale [mm]: 18 mm
  • Surface: chromé
  • Entraînement par clé de serrage: 10 mm
  • Fusible: Sécurité par jonc d'arrêt
  • 1000 V isolé: non
  • Déclenchement par bouton-poussoir: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non