TGTR 16-2-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301902
EAN / GTIN 7291075218565
Réf. fabricant 2301902
Article hors catalogue L23920 304

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.098″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.071″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.91″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.063″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.098″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.071″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.91″
  • Hauteur attachement (H): 0.626″
  • Largeur attachement (B): 0.626″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.26″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout