DGTR 8B-1.4SH Porte-plaquettes de tronçonnage compacts pour tours CN et tours automatiques

Réf.: 2301436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301436
EAN / GTIN 7291075113570
Réf. fabricant 2301436
Article hors catalogue L23920 2618

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Hauteur hors tout (OAH) 15.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 15.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 8 mm
  • Largeur attachement (B) 8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 10 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout