SGFH 52-9 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: 2300536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300536
EAN / GTIN 7291075069211
Réf. fabricant 2300536
Article hors catalogue L23920 278

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 190 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 9 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 190 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 200 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout