Clé à fourche avec cliquet à anneau, réversible

Réf.: 2297299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2297299
EAN / GTIN 4010886889381
Réf. fabricant 2297299
Article hors catalogue L60160 1341

Description

Description:

Avec la même largeur
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet
Transmission d'un couple élevé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 27 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 23,6 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 27,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 8,6 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,6 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 13°
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7 °
  • Ouverture de clé [mm]: 12,0
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non