2 TARAUDS CO M7X100 EB-FIN

Réf.: 227.S7X100T2
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.S7X100T2
EAN / GTIN 3148511532584
Réf. fabricant 227.S7X100T2
Article hors catalogue L60130 10369

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS allié au molybdène et au cobalt
  • La dureté du cobalt assure une meilleure résistance au couple et à l'usure que les tarauds standard
  • Précoupeur et finisseur

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5,60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Contenu: x 2
  • [g]: 45