Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

LOMU...08ER-GH 15

Réf.: 225230 15

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOMU...04ER-GM
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 mm - 0,3 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225230 15
EAN / GTIN 2050001942050
Réf. fabricant TX781714

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes − grâce à l'exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l'effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae=0,3 x D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :