{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 52 mm | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| ⌀ D3 | 45 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
| Longueur totale Ltot | 40 mm | |
| ⌀ fixation | 22 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 97 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 0,4 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 43,3 mm | |
| Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
| Vis pour plaquettes | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Angle d'attaque κ | 15 degré | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 221965 52/8 | |
| EAN / GTIN | 2050001929990 | |
| Réf. fabricant | TX781873 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |