{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 80 mm | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 16 mm | |
| Longueur totale Ltot | 50 mm | |
| ⌀ fixation | 27 mm | |
| ⌀ D3 | 64 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 144 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 158 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 2,03 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 70,5 mm | |
| Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | |
| Vis pour plaquettes | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 220803 80/4 | |
| EAN / GTIN | 2050002058316 | |
| Réf. fabricant | 5673616 | |
| Fabricant/personne responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |