{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 45 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 110 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | |
Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,68 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 53,5 mm | |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | |
Vis pour plaquette | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220803 63/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058293 | |
Réf. fabricant | 5672870 |