• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé à molette unique, réglable, phosphatée

Réf.: 2171023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Schraubenschlüssel

Identification et classification

Référence article 2171023
EAN / GTIN 4010886881576
Réf. fabricant 2171023
Article hors catalogue L60160 5586
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Avec graduation de réglage
Avec réglage de l'échelle

Caractéristique(s):

  • trou de suspension : 1
  • Type : modèle suédois, rouleau gauche, type P = phosphaté au manganèse, masse de la tête
  • Echelle de réglage : 1
  • longueur totale [pouces] : 10
  • longueur totale [mm] : 254,5 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium
  • mole : 15 °

Conseillers produits et services

Connectez-vous