Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 14 pans extérieurs

Réf.: 2169-7
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2169-7
EAN / GTIN 4000896100224
Réf. fabricant 2169-7
Article hors catalogue L60140 3543

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile et des boîtiers de filtres à huile en matière plastique
  • Pour la manœuvre des filtres à huile
    14 pans Ouverture de clé 64 mm sur
    TOYOTA Yaris ∙ Corolla ∙ MR2 année → 1999 ∙ Starlet ∙ Celica ∙ Avensis
    NISSAN Micra ∙ Almera
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX-5 ∙ Xedo
    MERCEDES-BENZ Classe A (type 177), Classe B (type 247) avec moteur OM 608
    SMART ForFour (type 454) moteur 134 ∙ 135 ∙ SMART Fortwo (type 451) moteur 132 ∙ ainsi que
    SUBARUSUZUKIDAIHATSU
    Convient également pour YAMAHA Super Ténéré XT1200 z ∙ YZF-R1 année 2007 → ∙ YZF-R6 année 2006 → ∙ FZ1-S année 2006 → ∙ FZ1-N année 2006 → ∙ FZ6-S année 2007 → ∙ FZ6-N année 2007 →
    BMW G310R et G310GS
  • Entraînement Carré intérieur 12,5 = 12″, ou
    6 pans extérieurs : 24 mm
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 14 pans extérieurs
  • Diamètre: 76 mm
  • Poids net (kg): 0.18 kg