SLS MASSETTE SANS REBOND - EMBOUT 35MM

Réf.: 212A.35SLS
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212A.35SLS
EAN / GTIN 3662424028526
Réf. fabricant 212A.35SLS

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipée du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Manche en fibre de verre
  • Partie centrale en acier
  • Embouts spéciaux en nylon facilement interchangeables
  • Dureté Shore D 74 ± 5
  • Poignée ergonomique en PVC
  • Epoxy noir

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 112
  • [kg]: 0,725