• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Réf.: 207155 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 9 mm
Rayon R 2,5 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,023 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 207155 5
EAN / GTIN 4045197126559
Réf. fabricant 207155 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous