SLS MARTEAU RIVOIR COMPOSITE 26MM

Réf.: 200C.26SLS
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 200C.26SLS
EAN / GTIN 3662424029509
Réf. fabricant 200C.26SLS
Article hors catalogue L60130 10475

Description

Description:

  • Équipée du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail en hauteur.
  • Manche de sécurité ergonomique avec âme en graphite

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 0,370