Description:
Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 7, 4, rotatif, aluminium, G 1/4 AG, pression de service 12 bars, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 70 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main, en version de sécurité. La première pression permet de purger l’embrayage, la fiche reste fixée dans l’embrayage. Après avoir appuyé une deuxième fois, la fiche se déconnecte. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, ateliers, automobile.
Caractéristique(s):
- NW: 7,4
- Ouv.: 21 mm
- bouton: Acier trempé et galvanisé
- Longueur: 71,3 mm
- Vanne: Acier trempé et galvanisé
- Boîtier: Aluminium anodisé
- Connexion: G 1/4 mâle
- Débit: 1600 l/min (air)
- pièces internes: Acier inoxydable 1.4310
- pièce filetée: Laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 12 bar
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 1 bar
- Température maximale du fluide: 70 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 70 °C
- Température ambiante min.: -20 °C