Description:
Manomètre de précision, raccord radial en bas, G 1/2, classe de précision 0, 6, graduation. 0, 020, plage de mesure -1 / + 1, 5 bar, Ø 160 . Manomètre à tube ressort pour mesures de précision.
Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
Caractéristique(s):
- Anneau: Acier CrNi
- Boîtier: Acier CrNi 304
- Filetage: G 1/2 mâle
- élément de mesure: alliage de cuivre
- Classe de qualité: 0,6
- mécanisme d’horlogerie: Laiton
- Diamètre: 160 mm
- Fenêtre transparente: Plastique (PMMA)
- position de raccordement: radial en bas
- Plage de mesure max. bar: 1,5 bar
- Plage de mesure min. bar: -1 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,02 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide/surpression