Bac multi-usage

Réf.: 197N-1
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
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 197N-1
EAN / GTIN 4000896198924
Réf. fabricant 197N-1
Article hors catalogue L60140 4273

Description

Description:

  • Pour la vidange d'huiles / le changement de filtres à huile et le nettoyage de pièces
  • Échelle graduée à l'intérieur : litres, gallons US / gallons UK
    Graduation de l’échelle : 1 l / 1 gal
  • 3 poignées
  • Avec bec verseur
  • Petite surface avec dispositif de sécurité du filtre inclus (antidérapant) pour déposer des outils
  • Peut faire usage d'égouttoir pour filtre à huile
  • Bacs collecteurs empilables
  • Dimensions L x l x h : 400 x 390 x 120 mm
  • Fabriqué en UE
  • Le rebord extérieur permet de vider le bac de manière propre et sûre
  • En polyéthylène (incassable)
  • Poids net (kg): 0.42 kg
  • Capacité de remplissage: 6 l