Lampe de poche LED · chargement sans fil ∙ 133 mm x 65 mm x 23 mm

Réf.: 1979W-82
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1979W-82
EAN / GTIN 4000896227228
Réf. fabricant 1979W-82
Article hors catalogue L60140 4841

Description

Description:

Utilisation :
Petit modèle pour les endroits difficiles d'accès
  • Chargement sans fil
  • Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
  • Tête orientable à 180° et blocable sur 8 positions pour le réglage de l'éclairage de la zone de travail
  • À variateur continu – réglage d'éclairage optimal
  • Puissants aimants de maintien revêtus de caoutchouc sur les faces inférieure et arrière du boîtier
  • Crochet de support orientable à 360°
  • Éclairage principal :
    durée de service 2 – 10 h
    luminosité 30 – 300 lumens
    LED COB 3 watts
  • Éclairage supérieur :
    Durée de service : 5 h
    Luminosité : 100 lumens
    LED 1 watt
  • Le processus de chargement démarre immédiatement après avoir posé la lampe
  • Boîtier en plastique bimatière avec surface en caoutchouc
  • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge à 4 niveaux
  • Marche/arrêt et passage de l'éclairage supérieur à l'éclairage principal par le bouton principal
  • Alimentation électrique : Chargement sans fil
  • Technique LED : COB/SMD
  • Luminosité de 100 % : 300 lm
  • Durée de service de 100 % : 2 h
  • Temps de charge : 1.5 h
  • Degré de protection (IP): IP65
  • Degré de protection (IK) : IK09
  • Dimensions / longueur : 133 mm x 65 mm x 23 mm

Produits adaptés

Accessoires