Kit d'adaptation clip-step R13 pour module de marches MaxxStep longueur 351 mm

Réf.: 19731
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19731
EAN / GTIN 4031405197312
Réf. fabricant 019731

Description

Description:

  • Convient aux échelles à échelons en aluminium et GRP
  • Pour un support ergonomique, confortable et sans fatigue pour travailler selon TRBS 2121 partie 2
  • Montage flexible sur chaque échelon jusqu'à l'échelon maximum (pas pour SsprosenSafe R 13)
  • Montage rapide et sans outil par vis de serrage doubles avec verrouillage de maintien
  • Équipé en option de marchepieds clip-STEP, clip-STEP R13 et clip-STEP Relax
  • Disponible en différentes longueurs

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 1
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 351 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 1
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm