Micromètre de comptage, 0-25 mm

Réf.: 193-101
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 193-101
EAN / GTIN 4946368193007
Réf. fabricant 193-101
Article hors catalogue L40010 12440

Description

Description:

Ce compteur micromètre est équipé d'un compteur et vous offre les avantages suivants: Compteur mécanique Lecture rapide et sans erreur des valeurs mesurées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-15
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé