Bac de rangement 623/495x220 mm Zone de serrage 35 mm

Réf.: 19273
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19273
EAN / GTIN 4031405192737
Réf. fabricant 019273
Article hors catalogue L90110 472

Description

Description:

  • Incl. Support et montage
  • Capacité de charge : env. 10 kg
  • Convient pour les escaliers sur podium et le pont à 70° avec référence 303404 - 303408

Caractéristique(s):

  • Largeur: 623 mm
  • Plage de serrage : 35 mm
  • Longueur : 220 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 10 kg
  • Installation requise : A monter sans outils